Weidmüller - Borne 3 étages, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 15 A, Beige - 2816930000

CopieCopie
Weidmüller - Borne 3 étages, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 15 A, Beige

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1.5 mm²

  • courant assigné In - 15 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Série-A Bloc de jonction universel

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064675315353

Réf. Sonepar

00097531535

Réf. Fournisseur

2816930000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1.5 mm²

courant assigné In:

15 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...1.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

3

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-60...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

3.5 mm

hauteur:

106.5 mm

profondeur:

53 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne traversante, Borne multiétage, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 15 A, Beige