Weidmüller - Borne, Raccordement à ressort, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige foncé, 2C - 1608510000

CopieCopie
Weidmüller - Borne, Raccordement à ressort, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige foncé, 2C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Blocs de jonction - Série Z

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190077969

Réf. Sonepar

00097007796

Réf. Fournisseur

1608510000

Marque

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

beige

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.1 mm

hauteur:

59.5 mm

profondeur:

38.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

cuivre

Borne traversante, Raccordement à ressort, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Beige foncé