Weidmüller - Bornier traversant WGK - 2445160000

CopieCopie
Weidmüller - Bornier traversant WGK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...4 mm²

  • courant assigné In - 101 A

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • nombre de pôles - 1

  • mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118480368

Réf. Sonepar

00097848036

Réf. Fournisseur

2445160000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

courant assigné In:

101 A

finition raccordement électrique 1:

autre

nombre de pôles:

1

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

10...35 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

position de raccordement:

latéral

matériau du corps isolant:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

19.7 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante, Section nominale: 25 mm², Wemid (PA)