Weidmüller - Bornier traversant WGK - 1937130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...95 mm²
courant assigné In - 232 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornier traversant WGK
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248664726
Réf. Sonepar
00097866472
Réf. Fournisseur
1937130000
Réf. Commerciale
Weidmüller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
35...95 mm²
courant assigné In:
232 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
nombre de pôles:
1
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
35...95 mm²
section de raccordement cable rigide:
35...35 mm²
section de raccordement cable souple:
35...95 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
position de raccordement:
latéral
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur/dimension:
25 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Non