Weidmüller - Bornier traversant WGK - 1937120000

CopieCopie
Weidmüller - Bornier traversant WGK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 35...95 mm²

  • courant assigné In - 232 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248664733

Réf. Sonepar

00097866473

Réf. Fournisseur

1937120000

Réf. Commerciale

Weidmüller

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

35...95 mm²

courant assigné In:

232 A

tension assignée (Ue):

690 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre de pôles:

1

mode de pose:

profilé chapeau/rail G - TH35/G32

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

35...95 mm²

section de raccordement cable rigide:

35...35 mm²

section de raccordement cable souple:

35...95 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

position de raccordement:

latéral

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-50...120 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur/dimension:

25 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

plaque de fermeture requise:

Non

OMNIMATE Power - série WGK, Borne traversante, Section nominale: 95 mm², Raccordement vissé, Wemid (PA), Vert/jaune, Montage direct, Passage