Weidmüller - Borniers d'installation - 1689410002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.75...1.5 mm
diamètre du câble - 2.2...2.9 mm
longueur - 21 mm
largeur - 3.6 mm
Emballage et conditions
800 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190872410
Réf. Sonepar
00097087241
Réf. Fournisseur
1689410002
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0.75...1.5 mm
diamètre du câble:
2.2...2.9 mm
longueur:
21 mm
largeur:
3.6 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
bleu
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer