Weidmüller - Borniers d'installation - 1318650000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0.5...0.75 mm

  • diamètre du câble - 1.7...2.1 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5.8 mm

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118124453

Réf. Sonepar

00097812445

Réf. Fournisseur

1318650000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0.5...0.75 mm

diamètre du câble:

1.7...2.1 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5.8 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage