Weidmüller - Borniers d'installation - 1918580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0.18...0.25 mm
diamètre du câble - 1...1.3 mm
longueur - 21 mm
largeur - 3.2 mm
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248554386
Réf. Sonepar
00097855438
Réf. Fournisseur
1918580000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
0.18...0.25 mm
diamètre du câble:
1...1.3 mm
longueur:
21 mm
largeur:
3.2 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer