Weidmüller - Borniers d'installation - 1919190000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 10...16 mm

  • diamètre du câble - 5.8...7.8 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 8.4 mm

Emballage et conditions

  • 160 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - SlimFix

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248555581

Réf. Sonepar

00097855558

Réf. Fournisseur

1919190000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

10...16 mm

diamètre du câble:

5.8...7.8 mm

longueur:

21 mm

largeur:

8.4 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage