Weidmüller - Borniers d'installation - 1766160000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • couleur - jaune

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • fluorescent - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190098360

Réf. Sonepar

00097009836

Réf. Fournisseur

1766160000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

couleur:

jaune

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

20 mm

hauteur:

9 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.