Weidmüller - Borniers d'installation - 1609981697

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du câble - 0.22...40 mm
longueur - 15 mm
largeur - 4 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - Multicard
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190137410
Réf. Sonepar
00097013741
Réf. Fournisseur
1609981697
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du câble:
0.22...40 mm
longueur:
15 mm
largeur:
4 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
argent
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer