Weidmüller - Borniers d'installation - 1609820000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 6 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Repères de blocs de jonction - série Dekafix
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190203436
Réf. Sonepar
00097020343
Réf. Fournisseur
1609820000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
6 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui