Weidmüller - Borniers d'installation - 1609920000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal et vertical

  • dimension de trame - 6.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 540 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de blocs de jonction - Multicard WS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4008190203511

Réf. Sonepar

00097020351

Réf. Fournisseur

1609920000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal et vertical

dimension de trame:

6.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.