Weidmüller - Borniers d'installation - 1677180000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de blocs de jonction - Multifit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4008190470579
Réf. Sonepar
00097047057
Réf. Fournisseur
1677180000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.