Weidmüller - Borniers d'installation - 1689390004

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0.5...0.75 mm

  • diamètre du câble - 1.7...2.1 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 800 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190872328

Réf. Sonepar

00097087232

Réf. Fournisseur

1689390004

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0.5...0.75 mm

diamètre du câble:

1.7...2.1 mm

longueur:

21 mm

largeur:

3.2 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage