Weidmüller - Borniers d'installation - 1730580002

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0.18...0.25 mm

  • diamètre du câble - 1...1.3 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 800 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4008190954475

Réf. Sonepar

00097095447

Réf. Fournisseur

1730580002

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0.18...0.25 mm

diamètre du câble:

1...1.3 mm

longueur:

21 mm

largeur:

3.2 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

bleu

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage