Weidmüller - Borniers d'installation - 2772410000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 2.5...4 mm

  • diamètre du câble - 3.8...6 mm

  • longueur - 12 mm

  • largeur - 5.7 mm

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 128 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4064675034605

Réf. Sonepar

00097503460

Réf. Fournisseur

2772410000

Réf. Commerciale

Weidmüller

diamètre du conducteur:

2.5...4 mm

diamètre du câble:

3.8...6 mm

longueur:

12 mm

largeur:

5.7 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

bleu

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage