Weidmüller - Borniers d'installation - 3008450000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
longueur - 10.2 mm
transparent - Non
largeur - 42 mm
hauteur - 19 mm
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Borniers d'installation
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099986910911
Réf. Sonepar
00097691091
Réf. Fournisseur
3008450000
Marque
Weidmüller
couleur:
autre
longueur:
10.2 mm
transparent:
Non
largeur:
42 mm
hauteur:
19 mm
SM-DT 19/42 K MC NE BL -Borniers d'installation


