Weidmüller - Borniers d'installation - 1250090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 12 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de blocs de jonction - Multifit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118040463
Réf. Sonepar
00097804048
Réf. Fournisseur
1250090000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
12 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.