Weidmüller - Borniers d'installation - 1323480000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 24 mm

  • largeur - 13.62 mm

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118125870

Réf. Sonepar

00097812587

Réf. Fournisseur

1323480000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

24 mm

largeur:

13.62 mm

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

couleur:

bleu

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

autre

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage