Weidmüller - Borniers d'installation - 1409630000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
longueur - 30 mm
largeur - 4 mm
couleur - jaune
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
240 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118210835
Réf. Sonepar
00097821083
Réf. Fournisseur
1409630000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
longueur:
30 mm
largeur:
4 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage


