Weidmüller - Borniers d'installation - 1420960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 3...4 mm
diamètre du câble - 3...5 mm
longueur - 21 mm
largeur - 5.8 mm
type - à paroi moyenne
Emballage et conditions
120 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050118224726
Réf. Sonepar
00097822472
Réf. Fournisseur
1420960000
Réf. Commerciale
Weidmüller
diamètre du conducteur:
3...4 mm
diamètre du câble:
3...5 mm
longueur:
21 mm
largeur:
5.8 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
orange
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui