Weidmüller - Borniers d'installation - 1816290000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de blocs de jonction - Multifit
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248306336
Réf. Sonepar
00097830633
Réf. Fournisseur
1816290000
Réf. Commerciale
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui