Weidmüller - Borniers d'installation - 1520930000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 0.8 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères d'appareillages - ClipCard

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118327922

Réf. Sonepar

00097832792

Réf. Fournisseur

1520930000

Marque

Weidmüller

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

0.8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

85 mm

hauteur:

27 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.