Weidmüller - Borniers d'installation - 1860130000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 60 mm
largeur - 11 mm
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de fils et câbles - SlimFix
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248416561
Réf. Sonepar
00097841656
Réf. Fournisseur
1860130000
Marque
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
60 mm
largeur:
11 mm
couleur:
gris
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


