Weidmüller - Borniers d'installation - 1881280000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248482276

Réf. Sonepar

00097848227

Réf. Fournisseur

1881280000

Réf. Commerciale

Weidmüller

auto-adhésif:

Non

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

1 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

15 mm

hauteur:

6 mm

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.