Weidmüller - Borniers d'installation - 1905970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 12 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
300 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de blocs de jonction - Multicard WS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248528127
Réf. Sonepar
00097852812
Réf. Fournisseur
1905970000
Marque
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
12 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


