Weidmüller - Borniers d'installation - 1906000000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - sans

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 8 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 420 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de blocs de jonction - Multicard WS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4032248528158

Réf. Sonepar

00097852815

Réf. Fournisseur

1906000000

Marque

Weidmüller

imprimé:

sans

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

8 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.