Weidmüller - Borniers d'installation - 1917440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 6 mm
couleur - rouge
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
600 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de blocs de jonction - Multicard WS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248551644
Réf. Sonepar
00097855164
Réf. Fournisseur
1917440000
Marque
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
6 mm
couleur:
rouge
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


