Weidmüller - Borniers d'installation - 1918560000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0.18...0.25 mm

  • diamètre du câble - 1...1.3 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 3.2 mm

Emballage et conditions

  • 400 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248554362

Réf. Sonepar

00097855436

Réf. Fournisseur

1918560000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

0.18...0.25 mm

diamètre du câble:

1...1.3 mm

longueur:

21 mm

largeur:

3.2 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage