Weidmüller - Borniers d'installation - 1001170001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
couleur - rouge
longueur - 0.8 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
1120 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248692828
Réf. Sonepar
00097869282
Réf. Fournisseur
1001170001
Marque
Weidmüller
auto-adhésif:
Non
couleur:
rouge
longueur:
0.8 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
10 mm
hauteur:
2.5 mm
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


