Weidmüller - Borniers d'installation - 1007590000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 16...500 mm
diamètre du câble - 7...40 mm
longueur - 23 mm
largeur - 11 mm
Emballage et conditions
160 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248709762
Réf. Sonepar
00097870976
Réf. Fournisseur
1007590000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
16...500 mm
diamètre du câble:
7...40 mm
longueur:
23 mm
largeur:
11 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
vert
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
autre