Weidmüller - Borniers d'installation - 1014640000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
inscription - sans inscription
couleur - gris
longueur - 1 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248723324
Réf. Sonepar
00097872332
Réf. Fournisseur
1014640000
Réf. Commerciale
Weidmüller
inscription:
sans inscription
couleur:
gris
longueur:
1 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
27 mm
hauteur:
18 mm