Weidmüller - Borniers d'installation - 1025220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4...10 mm
diamètre du câble - 3.5...7 mm
longueur - 12 mm
largeur - 12.5 mm
Emballage et conditions
80 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repères de fils et câbles - SlimFix Clip
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248746286
Réf. Sonepar
00097874628
Réf. Fournisseur
1025220000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
4...10 mm
diamètre du câble:
3.5...7 mm
longueur:
12 mm
largeur:
12.5 mm
couleur:
blanc
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer