Weidmüller - Borniers d'installation - 1025320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 4...10 mm
diamètre du câble - 3.5...7 mm
longueur - 30 mm
largeur - 12.5 mm
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248746378
Réf. Sonepar
00097874637
Réf. Fournisseur
1025320000
Réf. Commerciale
Weidmüller
modèle:
forme de carte
diamètre du conducteur:
4...10 mm
diamètre du câble:
3.5...7 mm
longueur:
30 mm
largeur:
12.5 mm
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
couleur:
jaune
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
mode de pose:
différer