Weidmüller - Borniers d'installation - 1062090000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 4...10 mm

  • diamètre du câble - 4...6 mm

  • longueur - 21 mm

  • largeur - 9.3 mm

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248811816

Réf. Sonepar

00097881181

Réf. Fournisseur

1062090000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

4...10 mm

diamètre du câble:

4...6 mm

longueur:

21 mm

largeur:

9.3 mm

couleur:

bleu

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage