Weidmüller - Borniers d'installation - 1045640000

CopieCopie
Weidmüller - Borniers d'installation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 7 mm

  • type - à paroi moyenne

Emballage et conditions

  • 40 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Repères de fils et câbles - MultiCard

Voir tous les produits de cette série

EAN

4032248836086

Réf. Sonepar

00097883608

Réf. Fournisseur

1045640000

Réf. Commerciale

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

longueur:

40 mm

largeur:

7 mm

type:

à paroi moyenne

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage