Weidmüller - Borniers d'installation - 1131890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
couleur - jaune
longueur - 1.2 mm
transparent - Non
magnétique - Non
Emballage et conditions
40 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4032248915026
Réf. Sonepar
00097891502
Réf. Fournisseur
1131890000
Réf. Commerciale
Weidmüller
auto-adhésif:
Oui
couleur:
jaune
longueur:
1.2 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
largeur:
60 mm
hauteur:
15 mm