Weidmüller - Borniers d'installation - 1208970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 9.2 mm
couleur - gris
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
360 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repères de blocs de jonction - Multicard WS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4032248990092
Réf. Sonepar
00097899009
Réf. Fournisseur
1208970000
Marque
Weidmüller
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
9.2 mm
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
Repères pour étiquetage. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.


