Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2662540000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 80 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118685121

Réf. Sonepar

00097006663

Réf. Fournisseur

2662540000

Réf. Commerciale

Weidmüller

hauteur:

80 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Non

distance entre les fentes:

6 mm

largeur de rainure:

4 mm

finition de paroi latérale:

rainuré

autoextinguible:

Oui

avec partie supérieure:

Oui

Chemin de câble pour câbles et fils de routage. Couvercle amovible et perforation aux dimensions adéquates de la base. Conducteurs installés à fixer avec des cosses de support, le couvercle peut être simplement emboîté.