Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1699910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.6 mm
longueur de bande - 360 mm
couleur - argent
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00097089235
Réf. Fournisseur
1699910000
Réf. Commerciale
Weidmüller
largeur de bande:
4.6 mm
longueur de bande:
360 mm
couleur:
argent
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
épaisseur de bande:
0.25 mm
matériau:
métal
résistance min. à la traction:
445 N
température de fonctionnement:
-80...538 °C
température de montage:
-80...538 °C
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non