Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 1699940000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.6 mm

  • longueur de bande - 838 mm

  • couleur - argent

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097089238

Réf. Fournisseur

1699940000

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur de bande:

4.6 mm

longueur de bande:

838 mm

couleur:

argent

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

épaisseur de bande:

1.2 mm

matériau:

métal

résistance min. à la traction:

445 N

température de fonctionnement:

-80...538 °C

température de montage:

-80...538 °C

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

SCT 4.6/838 -Cabinet Infrastructure