Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557600000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 145 mm

  • hauteur - 145 mm

  • profondeur - 31 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050118568240

Réf. Sonepar

00097856859

Réf. Fournisseur

2557600000

Réf. Commerciale

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

145 mm

hauteur:

145 mm

profondeur:

31 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

noir

finition CEM:

Oui

EF-EMC 20 55 BK -Cabinet Infrastructure