Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557640000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 202 mm

  • hauteur - 202 mm

  • profondeur - 40 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568288

Réf. Sonepar

00097856873

Réf. Fournisseur

2557640000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

202 mm

hauteur:

202 mm

profondeur:

40 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

noir

finition CEM:

Oui

EF-EMC 30 55 BK -Cabinet Infrastructure