Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557660000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 252 mm

  • hauteur - 252 mm

  • profondeur - 44 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568301

Réf. Sonepar

00097856876

Réf. Fournisseur

2557660000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

252 mm

hauteur:

252 mm

profondeur:

44 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

noir

finition CEM:

Oui

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

EF-EMC 40 54 BK -Cabinet Infrastructure

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.