Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557680000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 252 mm
hauteur - 252 mm
profondeur - 44 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118568325
Réf. Sonepar
00097856878
Réf. Fournisseur
2557680000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
252 mm
hauteur:
252 mm
profondeur:
44 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
noir
finition CEM:
Oui
EF-EMC 40 55 BK -Cabinet Infrastructure


