Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557690000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur - 320 mm
hauteur - 320 mm
profondeur - 46 mm
avec natte filtrante - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cabinet Infrastructure
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118568332
Réf. Sonepar
00097856879
Réf. Fournisseur
2557690000
Marque
Weidmüller
matériau:
plastique
largeur:
320 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
46 mm
avec natte filtrante:
Oui
couleur:
gris
finition CEM:
Oui
EF-EMC 60 54 GY -Cabinet Infrastructure


