Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557710000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur - 320 mm

  • hauteur - 320 mm

  • profondeur - 46 mm

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568356

Réf. Sonepar

00097856881

Réf. Fournisseur

2557710000

Marque

Weidmüller

matériau:

plastique

largeur:

320 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

46 mm

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

gris

finition CEM:

Oui

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

EF-EMC 60 55 GY -Cabinet Infrastructure

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.