Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557880000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V

  • largeur - 29.5 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 75 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568523

Réf. Sonepar

00097856926

Réf. Fournisseur

2557880000

Marque

Weidmüller

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...250 V

largeur:

29.5 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

75 mm

indice de protection (IP):

IP54

Chauffage à installer dans l'armoire.