Weidmüller - Cabinet Infrastructure - 2557980000

CopieCopie
Weidmüller - Cabinet Infrastructure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...250 V

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4050118568622

Réf. Sonepar

00097856941

Réf. Fournisseur

2557980000

Marque

Weidmüller

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...250 V

largeur:

70 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

50 mm

indice de protection (IP):

IP20

Cabinet Infrastructure

Les Atouts de l'article:

Chauffage à installer dans l'armoire.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.